DIETZEL - DIE020955 STAPA-Steckmuffe, A 63 mm, feuerverzink

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Für Rohrdurchmesser nominal - 63 mm
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Ausführung - Steck
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
EAN
9002579209557
Artikelnummer
DIE020955
Herstellernummer
020955
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Metall
Für Rohrdurchmesser nominal:
63 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Ausführung:
Steck
Halogenfrei:
ja
Werkstoffgüte:
Stahl
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Werkstoff:Metall, Werkstoffgüte:Stahl, Oberflächenschutz:feuerverzinkt, Güte der Oberflächenbeschichtung:unbeschichtet, Halogenfrei, Ausführung:Steck, Für Rohrdurchmesser nominal:63 mm