Startseite

DIETZEL - DIE020493 Spezialkleber, 20 g, ab A˜ 6 mm Glasfase - 020493

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE020493 Spezialkleber, 20 g, ab A˜ 6 mm Glasfase

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004197254

Artikelnummer

DIE020493

Herstellernummer

020493

Hersteller

DIE

Form:Gel, Wasserlöslich, Säurefrei, Verpackung:Tube, Inhalt:20 ml