Startseite

DIETZEL - DIE019719 Trennwand, 100 mm, fA1/4r MAK, weiAŸ, 3 - 019719

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE019719 Trennwand, 100 mm, fA1/4r MAK, weiAŸ, 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 100 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Ausführung - Einzel

  • Befestigungsart - einlegbar

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 M

EAN

9002579197199

Artikelnummer

DIE019719

Herstellernummer

019719

Hersteller

DIE

Höhe:

100 mm

Länge:

3000 mm

Ausführung:

Einzel

Befestigungsart:

einlegbar

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer:

9010

Trennwand für Maxikanal