DIETZEL - DIE019718 Trennwand, 75 mm, fA1/4r MAK, weiA, 3 m - 019718

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 75 mm
Länge - 3000 mm
Ausführung - Einzel
Befestigungsart - einlegbar
Farbe - weiß
Packung
1 M
EAN
9002579197182
Artikelnummer
DIE019718
Herstellernummer
019718
Hersteller
DIE
Höhe:
75 mm
Länge:
3000 mm
Ausführung:
Einzel
Befestigungsart:
einlegbar
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010
Höhe:75 mm, Länge:3000 mm, Ausführung:Einzel, Werkstoff:Kunststoff, Werkstoffgüte:Polyvinylchlorid (PVC), Oberflächenschutz:unbehandelt, Befestigungsart:einlegbar, Farbe:weiß, RAL-Nummer:9010


