DIETZEL - DIE019319 StoAabdeckung, 100 mm, fA1/4r MAK, weiA - 019319

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 100 mm
Ausführung - außenseitig
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
RAL-Nummer - 9010
Packung
1 ST
EAN
9002579193191
Artikelnummer
DIE019319
Herstellernummer
019319
Hersteller
DIE
Höhe:
100 mm
Ausführung:
außenseitig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Mit Potentialausgleich:
nein
Höhe:100 mm, Ausführung:außenseitig, Werkstoff:Kunststoff, Werkstoffgüte:Polyvinylchlorid (PVC), Farbe:weiß, RAL-Nummer:9010


