Startseite

DIETZEL - DIE019318 StoAŸabdeckung, 75 mm, fA1/4r MAK, weiAŸ - 019318

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE019318 StoAŸabdeckung, 75 mm, fA1/4r MAK, weiAŸ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 75 mm

  • Ausführung - außenseitig

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • RAL-Nummer - 9010

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579193184

Artikelnummer

DIE019318

Herstellernummer

019318

Hersteller

DIE

Höhe:

75 mm

Ausführung:

außenseitig

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

nein

Mit Potentialausgleich:

nein

Höhe:75 mm, Ausführung:außenseitig, Werkstoff:Kunststoff, Werkstoffgüte:Polyvinylchlorid (PVC), Farbe:weiß, RAL-Nummer:9010