Startseite

DIETZEL - DIE019313 EndstA1/4ck, 100x100 mm, fA1/4r MAK, wei - 019313

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE019313 EndstA1/4ck, 100x100 mm, fA1/4r MAK, wei

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 100 mm

  • Breite - 100 mm

  • Ausführung - links/rechts

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579193139

Artikelnummer

DIE019313

Herstellernummer

019313

Hersteller

DIE

Höhe:

100 mm

Breite:

100 mm

Ausführung:

links/rechts

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Befestigungsart:

aufrastbar

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

RAL-Nummer:

9010

Mit Schutzfolie:

nein

Höhe:100 mm, Breite:100 mm, Ausführung:links/rechts, Werkstoff:Kunststoff, Werkstoffgüte:Polyvinylchlorid (PVC), Oberflächenschutz:unbehandelt, Befestigungsart:aufrastbar, Farbe:weiß, RAL-Nummer:9010