DIETZEL - DIE019312 EndstA1/4ck, 75x100 mm, fA1/4r MAK, weiA - 019312

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 100 mm
Breite - 75 mm
Ausführung - links/rechts
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
9002579193122
Artikelnummer
DIE019312
Herstellernummer
019312
Hersteller
DIE
Höhe:
100 mm
Breite:
75 mm
Ausführung:
links/rechts
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Befestigungsart:
aufrastbar
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
nein
Höhe:100 mm, Breite:75 mm, Ausführung:links/rechts, Werkstoff:Kunststoff, Werkstoffgüte:Polyvinylchlorid (PVC), Oberflächenschutz:unbehandelt, Befestigungsart:aufrastbar, Farbe:weiß, RAL-Nummer:9010


