Startseite

DIETZEL - DIE019286 Flachwinkel, 50x50 mm, fA1/4r MAK, weiAŸ - 019286

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE019286 Flachwinkel, 50x50 mm, fA1/4r MAK, weiAŸ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 50 mm

  • Ausführung - Haubenformteil

  • Farbe - weiß

  • Winkel - 90...90 °

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579192866

Artikelnummer

DIE019286

Herstellernummer

019286

Hersteller

DIE

Breite:

50 mm

Höhe:

50 mm

Ausführung:

Haubenformteil

Farbe:

weiß

Winkel:

90...90 °

Halogenfrei:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

RAL-Nummer:

9010

Mit Schutzfolie:

nein

Befestigungsart:

aufrastbar

Höhe:50 mm, Breite:50 mm, Ausführung:Haubenformteil, Winkel:90...90 °, Werkstoff:Kunststoff, Werkstoffgüte:Polyvinylchlorid (PVC), Oberflächenschutz:unbehandelt, Farbe:weiß, RAL-Nummer:9010, Befestigungsart:aufrastbar