DIETZEL - DIE019279 T-StA1/4ck, 100x100 mm, fA1/4r MAK, weiA - 019279

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 100 mm
Breite - 100 mm
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
9002579192798
Artikelnummer
DIE019279
Herstellernummer
019279
Hersteller
DIE
Höhe:
100 mm
Breite:
100 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Abgehende Breite:
100 mm
Abgehende Höhe:
100 mm
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Halogenfrei:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
nein


