Startseite

DIETZEL - DIE019265 AuAŸeneck, 75x75 mm, fA1/4r MAK, weiAŸ - 019265

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE019265 AuAŸeneck, 75x75 mm, fA1/4r MAK, weiAŸ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 75 mm

  • Breite - 75 mm

  • Ausführung - Haubenformteil

  • Winkel - 90...90 °

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579192651

Artikelnummer

DIE019265

Herstellernummer

019265

Hersteller

DIE

Höhe:

75 mm

Breite:

75 mm

Ausführung:

Haubenformteil

Winkel:

90...90 °

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Befestigungsart:

aufrastbar

Mit Schutzfolie:

nein

RAL-Nummer:

9010

Höhe:75 mm, Breite:75 mm, Ausführung:Haubenformteil, Winkel:90...90 °, Werkstoff:Kunststoff, Werkstoffgüte:Polyvinylchlorid (PVC), Oberflächenschutz:unbehandelt, Befestigungsart:aufrastbar, Farbe:weiß, RAL-Nummer:9010