DIETZEL - DIE019263 AuAeneck, 50x75 mm, fA1/4r MAK, weiA - 019263

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 50 mm
Breite - 75 mm
Ausführung - Haubenformteil
Winkel - 90...90 °
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
9002579192637
Artikelnummer
DIE019263
Herstellernummer
019263
Hersteller
DIE
Höhe:
50 mm
Breite:
75 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
90...90 °
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Mit Schutzfolie:
nein
RAL-Nummer:
9010


