Startseite

DIETZEL - DIE019262 AuAŸeneck, 50x50 mm, fA1/4r MAK, weiAŸ - 019262

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE019262 AuAŸeneck, 50x50 mm, fA1/4r MAK, weiAŸ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 50 mm

  • Breite - 50 mm

  • Ausführung - Haubenformteil

  • Winkel - 90...90 °

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579192620

Artikelnummer

DIE019262

Herstellernummer

019262

Hersteller

DIE

Höhe:

50 mm

Breite:

50 mm

Ausführung:

Haubenformteil

Winkel:

90...90 °

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Befestigungsart:

aufrastbar

Mit Schutzfolie:

nein

RAL-Nummer:

9010

Außeneck weiß für Maxikanal