Startseite

DIETZEL - DIE019007 PVC-Maxikanal, 50x75 mm, weiAŸ, 3 m - 019007

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE019007 PVC-Maxikanal, 50x75 mm, weiAŸ, 3 m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 75 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 1 M

EAN

9002579190077

Artikelnummer

DIE019007

Herstellernummer

019007

Hersteller

DIE

Breite:

50 mm

Höhe:

75 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Länge:

3000 mm

Halogenfrei:

ja

Befestigungsart:

Bodenlochung

Oberflächenschutz:

sonstige

Anzahl der festen Trennwände:

0

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Ausführung Deckel:

lose

Anzahl der steckbaren Trennwände:

2

RAL-Nummer:

9010

Mit Kanalverbinder:

nein

Mit Kabelhalteklammer:

nein

Transparent:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Nutzbarer Querschnitt:

3750 mm²

Lieferung auf Rolle:

nein

Mit Schutzfolie:

nein

Höhe:75 mm, Breite:50 mm, Länge:3000 mm, Nutzbarer Querschnitt:3750 mm², Werkstoff:Kunststoff, Werkstoffgüte:sonstige, Halogenfrei, Oberflächenschutz:sonstige, Farbe:weiß, RAL-Nummer:9010, Anzahl der festen Trennwände:0, Anzahl der steckbaren Trennwände:2, Befestigungsart:Bodenlochung, Ausführung Deckel:lose