Startseite

DIETZEL - DIE018951 Ankermutter, fA1/4r A7/A8, A˜ 10 mm, 8 m - 018951

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE018951 Ankermutter, fA1/4r A7/A8, A˜ 10 mm, 8 m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Mit Feder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918073884

Artikelnummer

DIE018951

Herstellernummer

018951

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Gewindemaß (metrisch):

10

Mit Feder:

nein

AM18 M10F Ankermutter tauchfeuerverzinkt