Startseite

DIETZEL - DIE018929 Nagelschelle, A˜ 18-22 mm, PP, Stahlnage - 018929

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE018929 Nagelschelle, A˜ 18-22 mm, PP, Stahlnage

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004198534

Artikelnummer

DIE018929

Herstellernummer

018929

Hersteller

DIE

Form:rund, Mit Nagel, Nagellänge:45 mm, Nageldurchmesser:2,5 mm, Gehärteter Stahlnagel, Werkstoff:Kunststoff, Oberflächenschutz:unbehandelt, Farbe:grau