DIETZEL - DIE013675 Gegenmutter, Pg 16, Polyamid, halogenfre

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Packung
1 ST
EAN
9002579136754
Artikelnummer
DIE013675
Herstellernummer
013675
Hersteller
DIE
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Gewindesteigung:
1.5 mm
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Schlagfest:
nein
Gegenmutter, Polyamid grau RAL7035, Pg 16