Startseite

DIETZEL - DIE011067 Isolierwanne, A˜ 25-28 mm, Polyethylen - 011067

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE011067 Isolierwanne, A˜ 25-28 mm, Polyethylen

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Gegenwanne

  • Spannbereich - 25...28 mm

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 28 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918059628

Artikelnummer

DIE011067

Herstellernummer

011067

Hersteller

DIE

Ausführung:

Gegenwanne

Spannbereich:

25...28 mm

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

28 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Isolierwanne zu Kabelschelle, f. Kabel 24-28mm