Startseite

DIETZEL - DIE009071 Deckel, einfach, 85x85 mm, fA1/4r Schalt - 009071

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE009071 Deckel, einfach, 85x85 mm, fA1/4r Schalt

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004246549

Artikelnummer

DIE009071

Herstellernummer

009071

Hersteller

DIE

Länge:85 mm, Für Dosen-/Gehäuselänge:75 mm, Breite:85 mm, Für Dosen-/Gehäusebreite:75 mm, Form:quadratisch, Befestigungsart:Schraubdeckel, Ausführung:Montagedeckel, Werkstoff:Kunststoff, Farbe:schwarz