Startseite

DIETZEL - DIE009061 Schalter- und Abzweigdose schwarz - 009061

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE009061 Schalter- und Abzweigdose schwarz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004246341

Artikelnummer

DIE009061

Herstellernummer

009061

Hersteller

DIE

Montageart:Unterputz, Form:quadratisch, Bauform:Verbindungsdose/-kasten, Ausführung:Doppel, Länge:75 mm, Breite:75 mm, Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung, Für Rohrdurchmesser:20 mm, Anzahl der Einführungen:8, Werkstoff:Kunststoff, Farbe:schwarz, Deckelbefestigung:geschraubt