Startseite
Auslauf

DIETZEL - DIE008885 PVC-Steckbogen, A˜ 20 mm, 90A^, gesickt,

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE008885 PVC-Steckbogen, A˜ 20 mm, 90A^, gesickt,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 20 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - Steck

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579088855

Artikelnummer

DIE008885

Herstellernummer

008885

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Kunststoff

Für Rohrdurchmesser nominal:

20 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

schwarz

Ausführung:

Steck

Halogenfrei:

nein

Mit Muffe:

ja

Durchmesser:

20 mm

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

nein

Winkel des Bogens:

90 °

Oberfläche gebürstet:

nein

Zweiteilig:

nein

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

nein

Werkstoff:Kunststoff, Werkstoffgüte:Polyvinylchlorid (PVC), Oberflächenschutz:unbehandelt, Güte der Oberflächenbeschichtung:unbeschichtet, Für Rohrdurchmesser nominal:20 mm, Durchmesser:20 mm, Ausführung:Steck, Mit Muffe, Farbe:schwarz, Winkel des Bogens:90 °