DIETZEL - DIE005110 Nagelschelle, A 7-10 mm, PP, Stahlnagel - 005110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rund
Werkstoff - Kunststoff
Doppelschelle - nein
Mit Nagel - ja
Nagellänge - 25 mm
Packung
1 ST
EAN
9002579051101
Artikelnummer
DIE005110
Herstellernummer
005110
Hersteller
DIE
Form:
rund
Werkstoff:
Kunststoff
Doppelschelle:
nein
Mit Nagel:
ja
Nagellänge:
25 mm
Farbe:
weiß
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Nageldurchmesser:
1.6 mm
Gehärteter Stahlnagel:
ja
Stiftschelle Polypropylen weiß, f. Kabel 7-10mm Ø, Stahlnagel 25mm


