Startseite

DIETZEL - DIE005108 Nagelschelle, A˜ 7-10 mm, PP, Stahlnagel - 005108

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE005108 Nagelschelle, A˜ 7-10 mm, PP, Stahlnagel

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004197926

Artikelnummer

DIE005108

Herstellernummer

005108

Hersteller

DIE

Form:rund, Mit Nagel, Nagellänge:30 mm, Nageldurchmesser:2,2 mm, Gehärteter Stahlnagel, Werkstoff:Kunststoff, Oberflächenschutz:unbehandelt, Farbe:weiß