Startseite

DIETZEL - DIE005101 Nagelschelle, A˜ 14-20 mm, PP, Stahlnage - 005101

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE005101 Nagelschelle, A˜ 14-20 mm, PP, Stahlnage

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004197827

Artikelnummer

DIE005101

Herstellernummer

005101

Hersteller

DIE

Form:rund, Mit Nagel, Nagellänge:35 mm, Nageldurchmesser:2,2 mm, Gehärteter Stahlnagel, Werkstoff:Kunststoff, Oberflächenschutz:unbehandelt, Farbe:grau