Startseite

DIETZEL - DIE005100 Nagelschelle, A˜ 14-20 mm, PP, Stahlnage - 005100

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE005100 Nagelschelle, A˜ 14-20 mm, PP, Stahlnage

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004197780

Artikelnummer

DIE005100

Herstellernummer

005100

Hersteller

DIE

Form:rund, Mit Nagel, Nagellänge:35 mm, Nageldurchmesser:2,2 mm, Gehärteter Stahlnagel, Werkstoff:Kunststoff, Oberflächenschutz:unbehandelt, Farbe:weiß