Startseite

DIETZEL - DIE005096 Nagelschelle, A˜ 10-14 mm, PP, Stahlnage - 005096

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE005096 Nagelschelle, A˜ 10-14 mm, PP, Stahlnage

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004197704

Artikelnummer

DIE005096

Herstellernummer

005096

Hersteller

DIE

Form:rund, Mit Nagel, Nagellänge:30 mm, Nageldurchmesser:2,2 mm, Gehärteter Stahlnagel, Werkstoff:Kunststoff, Oberflächenschutz:unbehandelt, Farbe:weiß