DIETZEL - DIE005095 Nagelschelle, A 10-14 mm, PP, Stahlnage - 005095

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rund
Werkstoff - Kunststoff
Doppelschelle - nein
Mit Nagel - ja
Nagellänge - 35 mm
Packung
1 ST
EAN
9002579050951
Artikelnummer
DIE005095
Herstellernummer
005095
Hersteller
DIE
Form:
rund
Werkstoff:
Kunststoff
Doppelschelle:
nein
Mit Nagel:
ja
Nagellänge:
35 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Nageldurchmesser:
2 mm
Gehärteter Stahlnagel:
ja
Stiftschelle Polypropylen hellgrau, f. Kabel 10-14mm Ø, Stahlnagel 35mm


