Startseite

DIETZEL - DIE005087 DA1/4bel, A˜ 6 mm, 30 mm, doppelspreizen - 005087

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE005087 DA1/4bel, A˜ 6 mm, 30 mm, doppelspreizen

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004197636

Artikelnummer

DIE005087

Herstellernummer

005087

Hersteller

DIE

Ausführung:Spreizdübel, Bohrlochdurchmesser:6 mm, Geeignet für Schraubendurchmesser:3,5..5 mm, Bohrlochtiefe:35 mm, Länge:30 mm, Werkstoff:Kunststoff, Werkstoffgüte:Polyethylen (PE), Farbe:rot, Mit Rand, Geeignet für Gasbeton