Startseite

DIETZEL - DIE004984 AbzweigstA1/4ck, 16x25/16x25 mm, fA1/4r - 004984

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE004984 AbzweigstA1/4ck, 16x25/16x25 mm, fA1/4r

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 16 mm

  • Breite - 25 mm

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579049849

Artikelnummer

DIE004984

Herstellernummer

004984

Hersteller

DIE

Höhe:

16 mm

Breite:

25 mm

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Abgehende Breite:

25 mm

Abgehende Höhe:

16 mm

Ausführung:

Haubenformteil

Halogenfrei:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Befestigungsart:

aufrastbar

RAL-Nummer:

9010

Mit Schutzfolie:

nein

Abgangsstück zu Kanal MIK weiß RAL 90.., 16x25 auf 16x25mm