Startseite

DIETZEL - DIE004980 EndstA1/4ck, 25x40 mm, fA1/4r MIK/MIKA, - 004980

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE004980 EndstA1/4ck, 25x40 mm, fA1/4r MIK/MIKA,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 40 mm

  • Breite - 25 mm

  • Ausführung - links/rechts

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579049801

Artikelnummer

DIE004980

Herstellernummer

004980

Hersteller

DIE

Höhe:

40 mm

Breite:

25 mm

Ausführung:

links/rechts

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Befestigungsart:

aufrastbar

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

RAL-Nummer:

9010

Mit Schutzfolie:

nein

Endstück zu Kanal MIK, weiß RAL 90.., 25x40mm