DIETZEL - DIE004978 EndstA1/4ck, 16x25 mm, fA1/4r MIK/MIKA, - 004978

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 25 mm
Breite - 16 mm
Ausführung - links/rechts
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
9002579049788
Artikelnummer
DIE004978
Herstellernummer
004978
Hersteller
DIE
Höhe:
25 mm
Breite:
16 mm
Ausführung:
links/rechts
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Befestigungsart:
aufrastbar
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
nein
Endstück zu Kanal MIK, weiß RAL 90.., 16x25mm


