Startseite

DIETZEL - DIE004973 T-StA1/4ck. 25x40/25x40 mm, fA1/4r MIK/M - 004973

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE004973 T-StA1/4ck. 25x40/25x40 mm, fA1/4r MIK/M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 25 mm

  • Breite - 40 mm

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579049733

Artikelnummer

DIE004973

Herstellernummer

004973

Hersteller

DIE

Höhe:

25 mm

Breite:

40 mm

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Abgehende Breite:

40 mm

Abgehende Höhe:

25 mm

Ausführung:

Haubenformteil

Halogenfrei:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Befestigungsart:

aufrastbar

RAL-Nummer:

9010

Mit Schutzfolie:

nein

T-Stück zu Kanal MIK, weiß RAL 90.., 25X40 auf 25X40mm