DIETZEL - DIE004969 Inneneck, 16x40 mm, fA1/4r MIK, weiA - 004969

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 16 mm
Breite - 40 mm
Ausführung - Haubenformteil
Farbe - weiß
Winkel - 90...90 °
Packung
1 ST
EAN
9002579049696
Artikelnummer
DIE004969
Herstellernummer
004969
Hersteller
DIE
Höhe:
16 mm
Breite:
40 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Farbe:
weiß
Winkel:
90...90 °
Halogenfrei:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Befestigungsart:
aufrastbar
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
nein


