DIETZEL - DIE004962 AuAeneck, 16x40 mm, fA1/4r MIK, weiA - 004962

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 16 mm
Breite - 40 mm
Ausführung - Haubenformteil
Winkel - 90...90 °
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
9002579049627
Artikelnummer
DIE004962
Herstellernummer
004962
Hersteller
DIE
Höhe:
16 mm
Breite:
40 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
90...90 °
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Mit Schutzfolie:
nein
RAL-Nummer:
9010


