DIETZEL - DIE004956 Flachwinkel, 16x16 mm, fA1/4r MIK, weiA - 004956

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 16 mm
Höhe - 16 mm
Ausführung - Haubenformteil
Farbe - weiß
Winkel - 90...90 °
Packung
1 ST
EAN
9002579049566
Artikelnummer
DIE004956
Herstellernummer
004956
Hersteller
DIE
Breite:
16 mm
Höhe:
16 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Farbe:
weiß
Winkel:
90...90 °
Halogenfrei:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
nein
Befestigungsart:
aufrastbar


