DIETZEL - DIE004953 Kupplung, 16x40 mm, fA1/4r MIK, weiA - 004953

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 16 mm
Ausführung - außenseitig
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
RAL-Nummer - 9010
Packung
1 ST
EAN
9002579049535
Artikelnummer
DIE004953
Herstellernummer
004953
Hersteller
DIE
Höhe:
16 mm
Ausführung:
außenseitig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Mit Potentialausgleich:
nein
Kupplung zu Kanal MIK, weiß RAL 90.., 16x40mm


