Startseite

DIETZEL - DIE004952 Kupplung, 16x25 mm, fA1/4r MIK, weiAŸ - 004952

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE004952 Kupplung, 16x25 mm, fA1/4r MIK, weiAŸ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 16 mm

  • Ausführung - außenseitig

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • RAL-Nummer - 9010

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579049528

Artikelnummer

DIE004952

Herstellernummer

004952

Hersteller

DIE

Höhe:

16 mm

Ausführung:

außenseitig

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

nein

Mit Potentialausgleich:

nein

Kupplung zu Kanal MIK, weiß RAL 90.., 16x25mm