DIETZEL - DIE004951 Kupplung, 16x16 mm, fA1/4r MIK, weiA - 004951

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 16 mm
Ausführung - außenseitig
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
RAL-Nummer - 9010
Packung
1 ST
EAN
9002579049511
Artikelnummer
DIE004951
Herstellernummer
004951
Hersteller
DIE
Höhe:
16 mm
Ausführung:
außenseitig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Mit Potentialausgleich:
nein
Kupplung zu Kanal MIK, weiß RAL 90.., 16x16mm


