DIETZEL - DIE004866 PVC-Minikanal, zweizA1/4gig, 16x40 mm, w - 004866

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 40 mm
Höhe - 16 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 2000 mm
Packung
1 M
EAN
9002579048668
Artikelnummer
DIE004866
Herstellernummer
004866
Hersteller
DIE
Breite:
40 mm
Höhe:
16 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
nein
Befestigungsart:
Bodenlochung
Oberflächenschutz:
sonstige
Anzahl der festen Trennwände:
1
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Ausführung Deckel:
lose
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
RAL-Nummer:
9010
Mit Kanalverbinder:
nein
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Transparent:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nutzbarer Querschnitt:
640 mm²
Lieferung auf Rolle:
nein
Mit Schutzfolie:
nein


