DIETZEL - DIE004767 Abzweigdose, 85x85x25 mm, fA1/4r MIK/MIK - 004767

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 85 mm
Länge - 85 mm
Tiefe - 25 mm
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
9002579047678
Artikelnummer
DIE004767
Herstellernummer
004767
Hersteller
DIE
Breite:
85 mm
Länge:
85 mm
Tiefe:
25 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
RAL-Nummer:
9010
Abzweigdose zu Kanal MIK 16/16-16/25, weiß RAL 90.., 85x85x25mm *


