Startseite

DIETZEL - DIE004070 Doppelwanne, fA1/4r A˜ 9-14 mm - 004070

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE004070 Doppelwanne, fA1/4r A˜ 9-14 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Doppelwanne

  • Spannbereich - 9...14 mm

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 14 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918059079

Artikelnummer

DIE004070

Herstellernummer

004070

Hersteller

DIE

Ausführung:

Doppelwanne

Spannbereich:

9...14 mm

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

14 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

DW 14 Doppelwanne für Durchmesser 9-14mm