Startseite

DIETZEL - DIE004026 Gegenwanne, fA1/4r A˜ 21-24 mm, PolyAthy - 004026

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE004026 Gegenwanne, fA1/4r A˜ 21-24 mm, PolyAthy

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Gegenwanne

  • Spannbereich - 21...24 mm

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 24 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918058898

Artikelnummer

DIE004026

Herstellernummer

004026

Hersteller

DIE

Ausführung:

Gegenwanne

Spannbereich:

21...24 mm

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

24 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

GW 24 Gegenwanne für Durchmesser 21-24mm