DIETZEL - DIE003771 Kabelschelle, fA1/4r A 70-76 mm, Flachp

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Schelle - Stahl
Spannbereich - 70...76 mm
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schraube - Stahl
Oberflächenschutz Schelle - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
4040918032775
Artikelnummer
DIE003771
Herstellernummer
003771
Hersteller
DIE
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Spannbereich:
70...76 mm
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Für Rohre (metrisch):
75
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz Schraube:
feuerverzinkt