Startseite

DIETZEL - DIE003648 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 20-24 mm, C-Prof

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE003648 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 20-24 mm, C-Prof

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Spannbereich - 20...24 mm

  • Montageart - Profilschiene

  • Max. Anzahl der Kabel - 2

  • Werkstoff der Schraube - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918013705

Artikelnummer

DIE003648

Herstellernummer

003648

Hersteller

DIE

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Spannbereich:

20...24 mm

Montageart:

Profilschiene

Max. Anzahl der Kabel:

2

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

feuerverzinkt

Für Rohre (metrisch):

20

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz Schraube:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

K 24/2 HB Kabelschelle für Durchmesser 21-24mm, Höhe=84mm