Startseite

DIETZEL - DIE003599 Spezialkleber, 3 g, bis A˜ 6 mm Glasfase - 003599

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE003599 Spezialkleber, 3 g, bis A˜ 6 mm Glasfase

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004197285

Artikelnummer

DIE003599

Herstellernummer

003599

Hersteller

DIE

SPZ-KLEB 3G/NV, Spezialkleber für Glasfiberband 3g