DIETZEL - DIE002559 Kabeltrommelabroller, A 1000 mm, mit Se - 002559

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Kabeltrommeldurchmesser - 1000 mm
Tragfähigkeit - 700 kg
Packung
1 ST
EAN
9002579000284
Artikelnummer
DIE002559
Herstellernummer
002559
Hersteller
DIE
Max. Kabeltrommeldurchmesser:
1000 mm
Tragfähigkeit:
700 kg
Kabeltrommel Abroller, 700 kg | max Ø 1000mm


