Startseite

DIETZEL - DIE002558 Kabeltrommelabroller, A˜ 700 mm, mit Sei - 002558

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE002558 Kabeltrommelabroller, A˜ 700 mm, mit Sei

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Kabeltrommeldurchmesser - 700 mm

  • Tragfähigkeit - 200 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579000277

Artikelnummer

DIE002558

Herstellernummer

002558

Hersteller

DIE

Max. Kabeltrommeldurchmesser:

700 mm

Tragfähigkeit:

200 kg

Kabeltrommel Abroller, 200 kg | max Ø 700mm