DIETZEL - DIE002339 PVC-Baurohr, 110x2,2 mm, starr, N250, ei

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Ausführung - starr
Außendurchmesser - 110 mm
Form - außen und innen glatt
Packung
1 M
EAN
9002579023399
Artikelnummer
DIE002339
Herstellernummer
002339
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Ausführung:
starr
Außendurchmesser:
110 mm
Form:
außen und innen glatt
Innendurchmesser:
105.6 mm
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
nein
Transparent:
nein
Baurohr starr, schwarz