DIETZEL - DIE002213 PE-Leitungswarnband, 40x0,50 mm, -ACHTUN - 002213

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - Text/Symbole
Farbe - gelb
Länge - 100 m
Chemisch beständig - ja
Breite - 40 mm
Packung
1 M
EAN
9002579022132
Artikelnummer
DIE002213
Herstellernummer
002213
Hersteller
DIE
Aufdruck:
Text/Symbole
Farbe:
gelb
Länge:
100 m
Chemisch beständig:
ja
Breite:
40 mm
Leitungswarnband Starkstromkabel


