DIETZEL - DIE002128 PE-Kabelschutzrohr, A 90 mm, biegsam, m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Ausführung - biegsam
Außendurchmesser - 90 mm
Form - außen und innen glatt
Packung
1 M
EAN
9002579021289
Artikelnummer
DIE002128
Herstellernummer
002128
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Ausführung:
biegsam
Außendurchmesser:
90 mm
Form:
außen und innen glatt
Innendurchmesser:
79.4 mm
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
nein
Transparent:
nein
biegsames PVC-freies Kabelschutzrohr, schwarz